3M™ SKE-3F/2 extrémité thermorétractable noire Ø 3 x 16mm² - 50mm²

Réf.: 7000061602
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série SKE
Référence fabricant Kaltschrumpf-Aufteilkappe; Warmschrumpf-Aufteilkappe; Warmschrumpf-Kabelzweigmanschte
Directive / Marquage directive RoHS
Type de produit cosse de câble

Identification et classification

Référence article 7000061602
EAN / GTIN 04046719193066
Réf. fabricant 7000061602
Article hors catalogue L01130 106663
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les extrémités thermorétractables 3M™ SKE-F peuvent être utilisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sur des câbles et fils électriques à 3 ou 4 conducteurs pour des applications basse tension. Rétreint rapide. Rapport de rétreint très élevé. Résistance mécanique élevée. Bonne résistance aux acides et aux alcalis, à l’ozone et aux rayons UV. L’épaisse couche d’adhésif garantit une étanchéité parfaite. Convient très bien pour assurer l’étanchéité longitudinale dans les jonctions thermorétractables.

Avantage(s):

  • Assure une excellente isolation et une étanchéité sans vide des capots de câble.
  • Le revêtement interne de l'adhésif offre une bonne étanchéité aux intempéries
  • Fournit une protection électrique et mécanique maximale
  • Construction en polyoléfine semi-rigide et retardatrice de flamme
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Recommandation(s):

  • Pour fermer les extrémités de câble avec 3 fils