Tampon suport 3M™ Standard Abrasives™ cu tijă de 6 mm, 51 mm

Cod articol: 7000047202
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000047202
EAN / GTIN 50051115372099
Număr producător 7000047202

Descriere

Execuţie:

Hard face design, with a moulded phenolic face, offers snag free grinding
Feature Quick Change easy on-off attachment system
Available in soft, medium and firm grades
Disc pads can attach to mandrels of varying lengths to enable access to different areas of the workpiece
Available in a range of densities, pads can be tailored to meet unique project needs

Descriere:

Discul de șlefuire cu schimbare rapidă Standard Abrasives™ Quick Change Disc Pad este prevăzut cu sistemul de atașare rapidă Quick Change, ușor de pus în funcțiune. Discurile noastre au stiluri cu față dură, cu o față fenolică turnată care oferă o șlefuire fără agățare. Sunt disponibile în calități moi, medii și ferme.

Caracteristică:

Acoperire dură cu o suprafață fenolică turnată care permite o rectificare fără dinți
Cu sistem Quick-Change pentru conectare și deconectare ușoară
Disponibil în versiunile moale, mediu și puternic

Notă:

Cu fața la