Standard Abrasives™ Quick Change Disc Pad

Artikelnummer: 7000047202
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047202
EAN/GTIN 50051115372099
Nummer fabrikant 7000047202

Omschrijving

Uitvoering:

Hard face design, with a moulded phenolic face, offers snag free grinding
Feature Quick Change easy on-off attachment system
Available in soft, medium and firm grades
Disc pads can attach to mandrels of varying lengths to enable access to different areas of the workpiece
Available in a range of densities, pads can be tailored to meet unique project needs

Omschrijving:

De 3M™ Standard Abrasives™ Quick Change steunschijf is uitgerust met het Quick Change System, waardoor hij gemakkelijk aan te brengen en af te nemen is. Onze steunschijven hebben een hard oppervlak met een gegoten fenoloppervlak dat tandvrij slijpen mogelijk maakt. Zij zijn verkrijgbaar in zachte, halfzachte en stevige kwaliteiten.

Kenmerk:

Harde coating met een gegoten fenolisch oppervlak dat tandloos schuren mogelijk maakt
Met snelwisselsysteem voor gemakkelijk aan- en afkoppelen
Verkrijgbaar in zachte, medium en stijve versies

Tip:

Fineren