Podložka 3M™ Standard Abrasives™ se stopkou 6 mm, 51 mm

Artiklové číslo: 7000047202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000047202
EAN / GTIN 50051115372099
Číslo výrobce 7000047202

Popis

Provedení:

Hard face design, with a moulded phenolic face, offers snag free grinding
Feature Quick Change easy on-off attachment system
Available in soft, medium and firm grades
Disc pads can attach to mandrels of varying lengths to enable access to different areas of the workpiece
Available in a range of densities, pads can be tailored to meet unique project needs

Popis:

Podložka 3M™ Standard Abrasives™ Quick Change je vybavena systémem Quick Change, který usnadňuje její nasazování a sundávání. Naše podložky mají tvrdý povrch s tvarovaným fenolovým povrchem, který umožňuje broušení bez zubů. Jsou k dispozici v měkkém, středním a tvrdém provedení.

Charakteristika:

Tvrdý povlak s tvarovaným povrchem feno, který umožňuje broušení bez zubů
Se systémem rychlé výměny pro snadné připojení a odpojení
K dispozici v měkké, střední a pevné verzi

Poznámka:

Mixujte