Descriere:
Utilizați roți standard din carburi de siliciu din seria abraziv™ 800 pentru a efectua sarcini eficiente de debavurare, amestecare și lustruire a marginilor Heavy-Duty. Roțile noastre din seria 800 combină mineralul din carbură abrazivă de siliciu de calitate Medium cu o roată cu densitate mare care depășește seria 700 pentru aplicații grele. Aceste roți au o densitate mai mare a materialului și o margine mai durabilă. Ele durează mai mult sub stres ridicat. Materialul web deschis este rezistent la sarcină, ceea ce face ca abrazivul să dureze mai mult. Mineralul din carbură de siliciu utilizat de roțile noastre din seria 800 poate fi utilizat pentru metale feroase și neferoase, inclusiv metale exotice și Titan, precum și materiale compozite. Roțile rulează în sens orar și în sens antiorar. Acest lucru le face mai versatile atunci când sunt utilizate cu unelte și mașini. Aceste roți cu alezaj central sunt disponibile în diferite dimensiuni cu diametre diferite și pot fi atașate la o unealtă sau la o mandrină unitizată*. * Se vinde separat
Avantaj:
- Roțile rulează în sens orar și în sens antiorar pentru o mai mare versatilitate atunci când sunt utilizate cu unelte și mașini
- Pânza deschisă este rezistentă la sarcină și contribuie la un abraziv de durată mai lungă
- Densitate mai mare a materialului și rezistență mai mare la muchii decât seria 700 pentru o durată de viață mai lungă în sarcinile Heavy-Duty
Recomandare:
- Pentru debavurarea marginilor Heavy-Duty, amestecare și lustruire
- Poate fi utilizat cu metale feroase și neferoase, inclusiv metale exotice și Titan, precum și materiale compozite