• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ verpresste Kompaktscheibe SA-UW, 822, 75 mm x 12 mm x 6 mm

Artikel-Nr.: 7000047063
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000047063
EAN / GTIN 00051115356803
Herstellernummer 7000047063
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Standard Abrasives™-Siliziumkarbid-Einheitsräder der Serie 800, um effektive Heavy-Duty-Kantenentgrater, -mischungen und -Polieraufgaben durchzuführen. Unsere Räder der Serie 800 kombinieren abrasives Mineral aus Siliziumcarbid der Medium-Qualität mit einem Rad mit harter Dichte, das die Serie 700 für schwere Aufgaben übertrifft. Diese Räder haben eine härtere Materialdichte und eine haltbarere Kante. Sie halten bei hoher Beanspruchung länger. Das offene Stegmaterial ist belastungsbeständig, wodurch das Schleifmittel länger hält. Siliziumkarbid-Mineral, das von unseren Rädern der Serie 800 verwendet wird, kann für Eisen- und Nichteisenmetalle, einschließlich exotischer Metalle und Titan, sowie Verbundwerkstoffe verwendet werden. Die Räder laufen im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch sind sie vielseitiger, wenn sie mit Werkzeugen und Maschinen eingesetzt werden. Diese Räder mit Mittelbohrung sind in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Durchmessern erhältlich und können an einem Werkzeug oder einem unitisierten Raddorn* befestigt werden. * Separat erhältlich

Vorteil:

  • Die Räder laufen im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, um eine größere Vielseitigkeit bei der Verwendung mit Werkzeugen und Maschinen zu gewährleisten
  • Die offene Bahn ist belastungsbeständig und trägt zu einem länger anhaltenden Schleifmittel bei
  • Härtere Materialdichte und höhere Schneidkantenbeständigkeit als die Serie 700 für eine längere Lebensdauer bei Heavy-Duty-Aufgaben

Empfehlung:

  • Für Heavy-Duty Kantenentgraten, Mischen und Polieren
  • Kann mit Eisen- und Nichteisenmetallen, einschließlich exotischer Metalle und Titan, sowie Verbundwerkstoffen verwendet werden

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb