• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Standardní brusiva™ lisovaný kompaktní disk SA-UW, 822, 75 mm x 12 mm x 6 mm

Artiklové číslo: 7000047063
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000047063
EAN / GTIN 00051115356803
Číslo výrobce 7000047063
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte standardní brusná kola z karbidu křemíku řady™ 800 k provádění efektivních úloh odstraňování otřepů, míchání a leštění hran Heavy-Duty. Naše kola řady 800 kombinují abrazivní minerál z karbidu křemíku třídy Medium s kolečkem s vysokou hustotou, který přesahuje řadu 700 pro náročné aplikace. Tato kola mají tvrdší hustotu materiálu a odolnější hranu. Vydrží déle při vysokém stresu. Otevřený materiál je odolný proti zatížení, což činí abrazivo déle. Karbid křemíku, který používají naše kola řady 800, může být použit pro železné a neželezné kovy, včetně exotických kovů a Titan, stejně jako kompozitní materiály. Kola běží ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček. Díky tomu jsou univerzálnější při použití s nástroji a stroji. Tato středová kola jsou k dispozici v různých velikostech s různými průměry a mohou být připevněna k nástroji nebo unitizovaným trnem*. * Prodává se samostatně

Výhoda:

  • Kola běží ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší univerzálnost při použití s nástroji a stroji
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení a přispívá k delšímu abrazivnímu působení
  • Tvrdší hustota materiálu a vyšší odolnost hran než řada 700 pro delší životnost v úlohách Heavy-Duty

Doporučení:

  • Pro odstraňování otřepů hran Heavy-Duty, promíchávání a leštění
  • Lze použít s železnými a neželeznými kovy, včetně exotických kovů a Titan, stejně jako kompozitních materiálů