Tampon suport 3M™ Finesse-it™ Roloc™ pentru foi de șlefuire, 9,5 mm x 32 mm

Cod articol: 7000045674
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045674
EAN / GTIN 50051144822718
Număr producător 7000045674
L-Număr L51710 713

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 16 cm
Lățimea totală: 16 cm

Descriere:

Tampoanele de șlefuit 3M™ Finesse-it™ Roloc™ sunt fabricate cu un suport din spumă care asigură conformabilitate în timpul utilizării. Tampoanele noastre de șlefuit sunt ideale pentru accesarea zonelor greu accesibile datorită diametrului lor mai mic. Ele pot fi utilizate atunci când se preferă o unealtă de șlefuit în locul șlefuirii manuale și sunt disponibile fie cu o față Stikit™, fie cu o față Hookit™.

Caracteristică:

Quick attachment for 3M™ Hookit™ and Stikit™ sanding discs to use on random orbital tools
Smaller diameter makes this pad ideal for reaching small, tricky areas
Various density foams available to provide effective levelling of paint defects whatever the paint type
3M Roloc™ quick change attachment system provides fast pad change out for multi-step finishing processes

Notă:

For accessing small, tricky areas
Provides effective levelling of paint defects