• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Finesse-it™ Roloc™ podložka pro brusné listy, 9,5 mm x 32 mm

Artiklové číslo: 7000045674
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Roloc™
Průměr vnější 32 mm
Vhodné pro průměr kotouče 32 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000045674
EAN / GTIN 00051144822713
Číslo výrobce 7000045674
L-číslo L51710 713
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Toto příslušenství lze použít, pokud je vhodnější řezný a brusný nástroj než ruční broušení. Naše brusná podložka 3M™ Roloc™ může být použita s kotoučovou podložkou Roloc™ nebo s nástroji vybavenými upevňovacím systémem Roloc™. Pryžový povrch drží disky 3M™ STIKIT™ bezpečně na místě během používání a také umožňuje rychlé a snadné vyjmutí disků. Brusné kotouče jsou k dispozici samostatně. Rychloupínací disky 3M™ Roloc™ TR jsou vybaveny knoflíkem nebo šroubem s plastovým závitem pro snadné a rychlé připevnění k talířovému bloku 3M™ Roloc™ TR (prodává se samostatně), což umožňuje obsluze snadno měnit disky jednoduchým otočným pohybem. Systém Roloc™ TR zajišťuje bezpečnou montáž a široká škála dostupných disků Roloc™ umožňuje během několika sekund přepínat mezi jednou aplikací a druhou. Každé montážní tlačítko TR je také barevně kódováno, což usnadňuje identifikaci třídy požadované pro různé aplikace. Naše výrobky 3M™ Finesse-IT™ jsou řadou speciálně navržených brusiv, sloučenin, laků a leštících polštářků, které lze použít na OEM a vypalované smaltované barvy k odstranění vad, škrábanců písku nebo vírů na různých lakovaných površích. Výrobky Finesse-IT™ jsou nedílnou součástí leštícího systému doporučeného společností 3M k opravě povrchových vad na povlacích CLEAR, lakovaném dřevě, pevných površích, gelovém nátěru, práškovém lakování, průmyslové barvě, akrylu a skle.

Výhoda:

  • Rychlá montáž brusných kotoučů 3M™ STIKIT™ pro použití na náhodných oběžných nástrojích
  • Menší průměry, ideální pro odstraňování malých chyb a těžko přístupných oblastí
  • Pěna Medium Density s černým pryžovým povrchem zajišťuje účinnou korekci defektů laku
  • Rychloupínací nástavec 3M™ Roloc™ umožňuje rychlé změny desek pro vícestupňové výrobní procesy
  • Brusné kotouče se prodávají samostatně

Doporučení:

  • Pro přístup do malých, obtížných oblastí
  • Umožňuje účinnou kompenzaci vad laku