3M™ Finesse-It™ Roloc™ Boina Negra 31.75mm x 9.5mm

Número de artículo: 7000045674
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo
Alojamiento lado máquina Roloc™
Diámetro exterior 32 mm
Para diámetro de disco 32 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000045674
EAN / GTIN 00051144822713
Número del fabricante 7000045674
Número L L51710 713
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use los soportes 3M™ Finesse-it™ Roloc™ con las herramientas equipadas con el sistema de enganche Roloc. Nuestros soportes son ideales para llegar a las zonas pequeñas y complicadas gracias a su reducido diámetro. Estos soportes están disponibles en una amplia gama de densidades para proporcionar un nivelado eficaz de los defectos de la pintura, independientemente del tipo de pintura. Estos soportes están disponibles con una cara diseñada para sujetar discos 3M Hookit™ o Stikit™ con firmeza durante su uso, así como para agilizar y facilitar su retirada. Estos accesorios se pueden usar cuando es preferible usar una herramienta de lijado a lijar a mano. Asimismo, aportan la comodidad del sistema de conexión de cambio rápido 3M Roloc TR. Los discos de cambio rápido 3M Roloc TR disponen de un botón roscado o tornillo diseñado para facilitar y agilizar la conexión de un soporte 3M Roloc TR (que se vende por separado) para que los operarios puedan cambiar de disco cómodamente con un simple movimiento de desenroscado y enroscado. El sistema Roloc TR proporciona una conexión firme y la gama de discos Roloc facilita enormemente el paso de una aplicación a la siguiente. Los enganches de conexión TR también están codificados por colores, lo que facilita la identificación del grano requerido para los distintos usos.

Ventaja:

  • Permite conectar rápidamente discos 3M™ Hookit™ y Stikit™ para su uso con herramientas rotorbitales.
  • El diámetro más reducido hace que este soporte resulte ideal para llegar a las zonas pequeñas y complicadas.
  • Estos soportes están disponibles en una amplia gama de densidades de espuma para proporcionar un nivelado eficaz de los defectos de la pintura, independientemente del tipo de pintura.
  • El sistema de conexión de cambio rápido 3M Roloc™ agiliza el cambio de discos en los procesos de acabado de varios pasos.
  • Los discos para lijar se venden por separado

Recomendación:

  • Para llegar a las zonas pequeñas y complicadas.
  • Proporciona un nivelado eficaz de los defectos de la pintura.