{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Diamond Lapping Film 668X | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | rund | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Aufnahme | Klett | |
| Schleifmittelunterlage | Film | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| geeignet für Material | Glas; Hartmetall; Keramik; Stein | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme |
| Artikelnummer | 7000044724 | |
| EAN / GTIN | 00051111538630 | |
| Herstellernummer | 7000044724 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |