3M™ Speedglas™ Cadru exterior de fixare H570495

Cod articol.: 7000044572
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri argintiu
Nuanță, negru Negru semnal
Denumirea producătorului Schweißmaskenersatzschale; Speedglas
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Clasă de protecţie filtru IR 3
Culoarea gri; negru
Tip produs Vizieră
Material disc Policarbonat
Proprietăți disc Disc înlocuibil
Domeniu de utilizare Lucrări de sudură
Standard EN 175
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 7000044572
EAN / GTIN 04046719606856
Număr producător 7000044572
L-Număr L01140 227
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Carcasa căștii, disponibilă ca piesă de schimb, nu include un filtru de sudură și bandă de susținere. Piesa noastră de schimb înlocuiește carcasele de cască uzate sau deteriorate și poate fi utilizată cu benzile de fixare existente Speedglas și filtrele de sudură Speedglas. Fă-ți un obicei din a-ți verifica echipamentul în mod regulat pentru a asigura o siguranță maximă.

Avantaj:

  • Înlocuiește carcasele de cască 3M™ Speedglas™ uzate sau deteriorate
  • Pentru utilizare cu filtrele de sudură 3M™ Speedglas™
  • Înlocuiți carcasa fără a cumpăra un sistem complet nou
  • Nivelul corect de confort și protecție pentru scopurile dvs
  • Inspecția periodică a echipamentului pentru piesele uzate sau deteriorate garantează siguranță și confort maxime

Recomandare:

  • Potrivit pentru aplicații de sudare