3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, buitenhelm, 9100 MP, 570495

Artikelnummer: 7000044572
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lasmasker-frontafdekking

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000044572
EAN/GTIN 04046719606863
Nummer fabrikant 7000044572
L-nummer L01140 227
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zorg ervoor dat u het optimale niveau van comfort en bescherming krijgt van uw lashelm met 3M™ Speedglas™ lashelmschalen. Lasfilter en hoofdbanden zijn niet inbegrepen. Ons reserveonderdeel vervangt versleten of beschadigde helmschalen en kan worden gebruikt met uw bestaande Speedglas-hoofdbanden en Speedglas-lasfilters. Maak er een gewoonte van om uw uitrusting regelmatig te controleren voor maximale veiligheid.

Voordeel:

  • Vervangt versleten of beschadigde 3M™ Speedglas™ lashelmschalen
  • Voor gebruik met 3M™ Speedglas™ lasfilters
  • Vervang uw lashelmschaal zonder een compleet nieuw systeem aan te schaffen
  • Zorgt ervoor dat u het juiste niveau van comfort en bescherming krijgt.
  • Voor de hoogst mogelijke veiligheid en comfort dient u uw uitrusting regelmatig te controleren op versleten of beschadigde onderdelen.

Advies:

  • Geschikt voor lastoepassingen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan