{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Silbergrau | |
| Farbton, schwarz | Signalschwarz | |
| Herstellerbezeichnung | Schweißmaskenersatzschale; Speedglas | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Schutzstufe IR-Filter | 3 | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Produktart | Visier | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Eigenschaften Scheibe | Scheibe austauschbar | |
| Einsatzbereich | Schweißarbeiten | |
| Norm | EN 175 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 7000044572 | |
| EAN / GTIN | 04046719606856 | |
| Herstellernummer | 7000044572 | |
| L-Nummer | L01140 227 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |