Ochelari de protecție 3M™ ToraCCS

Cod articol: 7000043086
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000043086
EAN / GTIN 04046719416417
Număr producător 7000043086
L-Număr 096212 CLEAR

Descriere

Execuţie:

protectionie a auzului pentru ochi și auz gata de utilizare
Dopuri de urechi poate fi purtat în jurul gâtului dacă este necesar numai eye protectiveness
Compatibil cu dopuri de urechi cu 3M benzi (cu excepția curelelor din poliester)
Lentilele din policarbonat acoperite cu AF absorb 99,9% din toate radiațiile UV în conformitate cu cerințele de la EN166:2001
Cadrul detașabil din spumă protejează, de asemenea, împotriva particulelor care zboară, oferind în același timp o căptușeală confortabilă pentru confort sporit

Descriere:

3M™ Solus™ CCS Ochelari de protectivies are ochelarii noștri fără rame, cu tâmple de culoare verde lime, dispun de un sistem de control cu fir (CCS) pentru atașarea dopuri de urechi cu cablu. Lentilele din policarbonat oferă vizibilitate excelentă și durabilitate extinsă datorită stratului de acoperire Scotchgard™ anti-ceață și anti-zgârieturi pe ambele părți. Disponibil într-o varietate de opțiuni de disc.

Caracteristică:

Sistemul de control al cablurilor (CCS) și dopuri de urechi cu fir sunt întotdeauna gata de utilizare cu 3M™ Solus™ ochelari de protectivies
Pentru utilizatorii care își pun și își dau ochelarii în mod frecvent în timpul zilei
Stratul de protecție anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgâriere (disponibile pe anumite modele)
Ramele din spumă sunt disponibile pentru a vă proteja ochii de așchii
Potrivit pentru toate dopurile de urechi netextile 3M™ cu cablu
Disponibil cu cadru detașabil din spumă
Cadru marcare: 3M EN 166 FT ce
*Teste interne efectuate de 3M în conformitate cu EN168 proceduri de testare în comparație cu acoperiri convenționale anti-ceață

Notă:

Abator, Agricultură, asamblare, Auto, Aviație, Industria chimică, demolare, construcție, demolare, găurire, Întreținerea instalațiilor, producția de alimente și băuturi, silvicultură, producție generală, măcinare, Curățarea fasciculului, laboratoare, aplicarea legii, operarea utilajului, prelucrarea, Zidărie, prelucrarea metalelor, minerit, petrol și gaze, pictură, Pandemiile, produsele farmaceutice, turnarea, generarea de energie, metalele primare; Renovare, nituire, construcții de drumuri, șlefuire cu nisip, tăiere cu ferăstrăul, Transport, protecție UV