3M™ Veiligheidsbril ToraCCS

Artikelnummer: 7000043086
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000043086
EAN/GTIN 04046719416417
Nummer fabrikant 7000043086
L-nummer 096212 CLEAR

Omschrijving

Uitvoering:

Oog- en gehoorbescherming klaar voor gebruik
Oordoppen kunnen om de nek worden gedragen als alleen oogbescherming nodig is
Compatibel met oordoppen van 3 m met tape (exclusief polyester banden)
Lenzen van polycarbonaat met af-coating absorberen 99,9% van alle UV-straling volgens de einddoel-vereisten van EN166:2001
Het verwijderbare schuimframe beschermt ook tegen rondvliegende deeltjes en biedt comfortabele vulling voor extra comfort

Omschrijving:

3M™ Solus™ CCS-veiligheidsbrillen zijn onze randloze veiligheidsbrillen met limegroene brilveren met een Corded Control System (CCS) voor het bevestigen van oordoppen met koord. De polycarbonaat lens heeft een Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating aan beide zijden voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende lensopties.

Kenmerk:

Moderne 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met koordcontrolesysteem (CCS) houdt de bril en oordopjes met koord vast en klaar voor gebruik
Ontworpen voor werknemers die gedurende de dag vaak een bril opzetten en afdoen
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
Geschikt voor alle niet-textiele 3M™-oordopjes met koord
Verkrijgbaar met een verwijderbare foampakking
Montuurmarkering: 3M EN 166 FT CE
*3M interne test conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele condenswerende coatings
*3M interne test conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele anticondenscoatings

Tip:

Slachthuis, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, chemische behandeling, beitelen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedsel- en drankenindustrie, bosbouw, algemene productie, slijpen, vliegtuigreiniging, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, pandemieën, farmaceutische industrie, gieten, energieproductie, metaalindustrie, herstellen, klinken, wegenbouw, schuren, zagen, transport, uv-bescherming