• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7000035391
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 18 Stück
  • Bestellschritt: 18 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Scotch® 895
Herstellerbezeichnung Scotch® Filamentklebeband 895
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial BOPP-Folie
Klebemasse Synthesekautschuk
Anwendung Verpacken
Eigenschaften abriebsfest; chemikalienbeständig; reißfest
Länge L 50 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000035391
EAN / GTIN 04064035105198
Herstellernummer 7000035391
L-Nummer L01310 1139
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 895 ist ein leistungsstarkes, transparentes Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischem Kautschukklebstoff (lösemittelfrei). Die durchgehenden Glasfaserfäden geben dem Klebeband seine hohe Reißfestigkeit. Der transparente ScotchPro™ BOPP Träger sorgt für ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung. Der Klebstoff basiert auf einer speziellen Formel, die für ausgewogene Hafteigenschaften sorgt, d.h. er verbindet eine hohe Anfangshaftung mit einer guten Langzeitklebkraft.

Vorteil:

  • Glasfaserverstärkung
  • reißfest
  • abriebfest
  • chemikalien- und alterungsbeständig
  • Abrieb- und Abnutzungsbeständigkeit

Empfehlung:

  • Für schwere Verpackungen
  • Für Transportsicherung