Scotch® Performance Filament Tape 895, čirá, 50 mm x 50 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000035391
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 18 kusy
  • K objednání po násobcích: 18 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch® 895
Označení výrobce Scotch® Filamentklebeband 895
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Použití Balit
Vlastnosti Odolné proti oděru; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka L 50 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000035391
EAN / GTIN 04064035105198
Číslo výrobce 7000035391
L-číslo L01310 1139
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® lepicí páska 895 je vysoce výkonná průhledná balicí páska s polypropylenovou podložkou a lepidlem ze syntetické pryže (bez rozpouštědel). Kontinuální vlákna ze skleněných vláken dodávají lepicí páska vysokou odolnost proti roztržení. Průhledný nosič ScotchPro™ BOPP poskytuje vynikající odolnost proti oděru a odolnost proti opotřebení. Lepidlo je založeno na speciálním složení, které zajišťuje vyvážené adhezní vlastnosti, tj. kombinuje vysokou počáteční přilnavost s dobrou dlouhodobou pevností lepidla.

Výhoda:

  • Vyztužení skleněnými vlákny
  • odolný proti roztržení
  • odolné proti oděru
  • odolné vůči chemikáliím a stárnutí
  • Odolnost proti oděru a opotřebení

Doporučení:

  • Pro těžké balení
  • Pro bezpečnost dopravy