3M™ 8428.18 Tuburi termocontractabile la rece, EPDM, negru, 49,2/23,6 mm, 457 mm

Cod articol.: 7000035260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 8420; 8430; 8420; 8430
Denumirea producătorului 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Culoarea negru
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Material furtun Poliuretan (PU)
Diametrul exterior furtun 49,2 mm
Diametru interior furtun 23,6 mm
Lungimea totală 0,457 m
Temperatură de intrare min. -40 °C
Temperatură de intrare max. 90 °C
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 7000035260
EAN / GTIN 08021684312717
Număr producător 7000035260
L-Număr L01130 106616
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tubulatura izolatoare cu contracție la rece 3M™ seria 8420 și 8430 este deosebit de utilă pentru izolarea electrică a tuturor firelor izolate dielectric solide (cauciuc sau plastic) și a racordurilor de cablu de până la 1.000V. Acestea sunt potrivite pentru utilizarea în interior și în exterior. Acestea oferă adesea o bună protecție fizică și protecție a mediului pentru liniile de comunicare și alte aplicații non-electrice (inclusiv reparații ale jachetelor de cablu). Intervalul de temperatură este de la -40°C la 90°C. pentru aplicațiile în care produsul este expus continuu la radiații UV, acesta trebuie înfășurat, de exemplu, cu bandă de izolație de vinil Scotch® Super 33+™ sau bandă de cauciuc siliconic autovulcanizant Scotch® 70.

Avantaj:

  • Special conceput pentru izolarea primară a firelor izolate permanent dielectric și a racordurilor de cablu de până la 1.000 volți
  • Asamblare ușoară, care nu necesită unelte
  • Etanșarea terminațiilor jachetei de cablu, a conexiunilor conductoare și a ramurilor de la fire la cabluri
  • Fabricat din cauciuc EPDM care nu conține nici cloruri, nici sulf
  • Potrivit pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cabluri
  • Rezistă la temperaturi de la -40 la 90 ° C.
  • Etanșarea împotriva influențelor de mediu pentru comunicații și alte conexiuni neelectrice

Recomandare:

  • Pentru izolații electrice de până la 1 kV, pentru protecția și etanșarea aplicațiilor neelectrice

Descărcări și documente

Din aceeași serie "8420" Vedeţi-le pe toate