Descriere:
Rola din pânză 3M™ Trizact™ 237AA este concepută pentru finisarea și lustruirea oțelului inoxidabil, oțelului carbon, aliajelor cu conținut ridicat de nichel, titanului și aluminiului. Rolele noastre din pânză din seria 237AA sunt concepute pentru ultimele retușuri și finisaje care vin la sfârșitul unei secvențe de șlefuire. Suportul în X asigură rezistență și stabilitate. Această pânză abrazivă rămâne rezistentă chiar și atunci când este îndoită sau rulată, astfel încât nu se rupe și nu se dezlipește. Este ideală pentru piesele care au fost deja modelate și pregătite prin șlefuire și debavurare, deoarece aceste piese necesită adesea un abraziv care să nu cedeze sau să se abată în timpul acestei faze de prelucrare. Mineralul abraziv din oxid de aluminiu taie brusc, dar produce un model de șlefuire moale și, în final, un finisaj neted, periat. Abrazivii 3M Trizact reduc numărul de etape de procesare în lucrările ușoare de dimensionare și finisare, crescând randamentul și permițând rezultate constante. Tehnologia de microreplicare 3M oferă avantaje semnificative. În microreplicare, structuri tridimensionale mici care arată ca niște piramide sunt fixate pe un substrat. Aceste piramide sunt formate din straturi de mineral abraziv care încep să se desprindă după utilizarea repetată, astfel încât mineralul abraziv proaspăt este expus constant. Acest ciclu de reînnoire a mineralului abraziv asigură faptul că abrazivul își păstrează ascuțimea. Datorită îndepărtării continue a ascuțitului, abrazivul trebuie înlocuit mai rar, ceea ce crește randamentul și productivitatea. Și deoarece mineralul este distribuit uniform pe suprafața abrazivă, se obține un contact ferm (nu neregulat) cu piesa de prelucrat, rezultând o tăiere uniformă. De la implanturi medicale și instrumente chirurgicale la componente de transmisie auto: abrazivele 3M Trizact sunt ideale pentru proiecte cu cerințe tehnice precise și asigură o finisare consistentă.
Avantaj:
- Abrazivii Trizact™ durează de până la cinci ori mai mult decât abrazivii convenționali
- X-Underlay rigid și robust – rezistă la bavuri și contururi pe oțel
- Mineral abraziv din oxid de aluminiu pentru tăieturi ascuțite și finisaj fin
- Ideal pentru aplicații de finisare
- Performanță de tăiere ridicată persistentă
- Economisiți timp și pași de lucru
Recomandare:
- Pentru finisarea și lustruirea oțelului inoxidabil, oțelului carbon, aliajelor de nichel înalt, Titan și aluminiului