Rouleau abrasif support toile 3M™ Trizact™ 237AA, 660 mm x 50 m, A65

Réf.: 7000032092
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant 3M™ Trizact™ Gewebeschleifrolle 237AA

Identification et classification

Référence article 7000032092
EAN / GTIN 04001895620416
Réf. fabricant 7000032092
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : Idéal pour les applications exigeant un fini très fin et régulier avant polissage (implants médicaux…), les applications de haute précision et les finis décoratifs/visuels. N'est pas préconisée pour les enlèvements de matière importants. Matériaux travaillés : Inox, alliage nickel, chrome, titane

Avantage(s):

  • Bande semi-rigide haute performance pour les applications de finition.
  • Performance et finition constantes, uniformes, et réplicables.
  • Ne laisse aucune marque résiduelle.
  • Meilleure productivité, durée de vie plus longue.
  • Idéale pour des productions de pièces en série.

Recommandation(s):

  • Pour la finition et le polissage de l'acier inoxydable, de l'acier au carbone, des alliages à haute teneur en nickel, Titan et aluminium