Descripción:
Use el rollo de abrasivo 237AA 3M™ Trizact™ para realizar acabados y pulidos en acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con grandes concentraciones de niquel, titanio y aluminio. Nuestros rollos de abrasivo 237AA estan dise?ados para la realizacion de retoques y ultimos perfeccionamientos al final de una secuencia de trabajo. El soporte tipo X aporta resistencia y rigidez. este abrasivo conserva su resistencia cuando se dobla o enrolla, por lo que no se rompera ni se pelara. Resulta ideal para piezas de trabajo a las que ya se les haya dado forma y que se han preparado mediante rectificado y desbarbado, ya que (en esta fase del proceso) las piezas suelen requerir un abrasivo que no de de si ni se desvie mientras se usa. El mineral de oxido de aluminio tiene un corte afilado, pero deja un patron de corte suave, lo que en ultima instancia produce un acabado suave y limpio. Los abrasivos 3M Trizact revitalizan el trabajo de dimensionamiento y acabado ligeros reduciendo los pasos del proceso, lo que aumenta la productividad y genera homogeneidad. Se obtienen grandes ventajas per medio de una tecnologia de 3M llamada ?micro-replicacion?. Durante la micro-replicacion, se adhieren peque?as estructuras tridimensionales que parecen piramides al soporte. Dichas piramides contienen capas de mineral que empiezan a romperse al cabo de varios usos, lo que expone continuamente mineral renovado. Este ciclo de renovacion del mineral mantiene la calidad de corte del abrasivo. La accion continua del corte afilado reduce la necesidad de cambiar de abrasivo, lo que contribuye a aumentar el rendimiento y la productividad. Ademas, dado que el mineral se distribuye uniformemente sobre la superficie del abrasivo, la pieza de trabajo recibe un contacto constante (en lugar de erratico) para obtener un corte homogeneo. Desde implantes medicos e instrumental quirurgico hasta componentes de transmision de los automoviles, los abrasivos 3M Trizact son excepcionalmente aptos para proyectos con requisitos tecnicos estrictos, ya que ofrecen constantemente un acabado homogeneo.
Ventaja:
- Los abrasivos Trizact™ pueden durar hasta cinco veces más que los abrasivos convencionales.
- El soporte tipo X es rígido y duradero, por lo que resiste las estrías y los contornos del acero.
- El mineral de óxido de aluminio tiene un corte afilado, pero su acabado es fino.
- Ideal para aplicaciones de acabado.
Recomendación:
- Para realizar acabados y pulidos en acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con grandes concentraciones de niquel, titanio y aluminio.