3M™ 5643 (L4S) Corp de terminație QTII, gri, DM peste izolație 27,4 - 45,7 mm, 4 scuturi

Cod articol.: 7000031073
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 5620K; QT-II; 5620K; QT-II
Denumirea producătorului Endverschlußgarnitur; Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT-II Sets; Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip produs papuc de cablu

Identificare și clasificare

Cod articol 7000031073
EAN / GTIN 00076308621902
Număr producător 7000031073
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Kitul de terminare a contracției la rece 3M™ 5620K este conceput pentru a termina cablurile izolate dielectrice solide de medie tensiune în aplicații de interior. Atunci când terminatorul de cablu Kern este desfăcut, acesta se micșorează peste cablu, asigurând o potrivire perfectă și etanșă. Izolația din cauciuc siliconic anti-scurgere a terminatorului de cablu asigură o durată lungă de viață. Aprobat pentru aplicații protejate împotriva intemperiilor.

Avantaj:

  • Proiectat pentru sisteme de cabluri de alimentare din polimer cu trei fire cu clasa de tensiune UMAX = 24 kV
  • Capac de capăt rezistent la scurgeri și rezistent la intemperii, fabricat din cauciuc siliconic HTV
  • Design subțire
  • Presiune de contact radială permanentă
  • Instalare ușoară prin tragerea elicei de susținere
  • Nu există instrumente suplimentare, cum ar fi
  • Torță de contracție, necesară.
  • Setul de capac de capăt conține toate componentele necesare pentru asamblare, dar fără proeminențe de cablu.
  • 3 capace de capăt per set.

Din aceeași serie "5620K" Vedeţi-le pe toate