3M™ Kits de terminación con faldilla contráctil en frío QT-II

Número de artículo: 7000031073
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 5620K; QT-II
Denominación del fabricante Endverschlußgarnitur; Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT-II Sets; Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Tipo de producto terminal de cable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000031073
EAN / GTIN 00076308621902
Número del fabricante 7000031073
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El kit de terminación contráctil en frío QT-II de la serie 5620K de 3M™ está diseñado para terminar cables con apantallamiento dieléctrico sólido de media tensión en aplicaciones en interiores. Cuando se desenrolla el núcleo del terminal, se contrae sobre el cable y garantiza un ajuste ideal a prueba de fugas. El aislamiento de caucho de silicona resistente al tracking de la terminación ofrece una larga vida útil. Aprobado para aplicaciones protegidas contra la intemperie.

Ventaja:

  • Diseñado para sistemas de cables de alimentación poliméricos de tres núcleos con clase de tensión con Umax 24 kV
  • Cubre un amplio rango de secciones de cable

De la misma serie "5620K" Ver todos