3M™ 5642 (K4S) Corp de terminație QTII, gri, DM peste izolație 21,3 - 35,0 mm, 4 scuturi

Cod articol.: 7000031072
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 30 bucăți
  • Pași de comandă: 30 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 5620K; QT-II
Denumirea producătorului Endverschlußgarnitur; Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT-II Sets; Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip produs papuc de cablu

Identificare și clasificare

Cod articol 7000031072
EAN / GTIN 00076308621896
Număr producător 7000031072
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Kitul de terminare a contracției la rece 3M™ 5620K este conceput pentru a termina cablurile izolate dielectrice solide de medie tensiune în aplicații de interior. Atunci când terminatorul de cablu Kern este desfăcut, acesta se micșorează peste cablu, asigurând o potrivire perfectă și etanșă. Izolația din cauciuc siliconic anti-scurgere a terminatorului de cablu asigură o durată lungă de viață. Aprobat pentru aplicații protejate împotriva intemperiilor.

Avantaj:

  • Proiectat pentru sisteme de cabluri de alimentare din polimer cu trei fire cu clasa de tensiune UMAX = 24 kV
  • Capac de capăt rezistent la scurgeri și rezistent la intemperii, fabricat din cauciuc siliconic HTV
  • Design subțire
  • Presiune de contact radială permanentă
  • Instalare ușoară prin tragerea elicei de susținere
  • Nu există instrumente suplimentare, cum ar fi
  • Torță de contracție, necesară.
  • Setul de capac de capăt conține toate componentele necesare pentru asamblare, dar fără proeminențe de cablu.
  • 3 capace de capăt per set.