Descriere:
Banda de tracțiune 3M™ 5401 este o bandă adezivă din sticlă acoperită cu silicon, cu adeziv pe o singură față. Benzile din fibră de sticlă 3M sunt caracterizate prin rezistență la temperaturi ridicate, rezistență ridicată la adeziv și un material purtător foarte rezistent, rezistent la abraziune. Materialul purtător este armat cu fibră de sticlă și se micșorează, nu îmbătrânește sau arde. Este foarte rezistent în mediile de producție și poate fi utilizat până la 148,8°C. Materialul purtător este adaptabil și poate fi aplicat pentru a ghida rolele într-o spirală sau pe întreaga suprafață pentru a optimiza procesele din fabrici și mașini. Banda adezivă este aplicată manual. Este utilizat în principal pentru a îmbunătăți aderența materialelor care sunt transportate prin role sau role de transmisie în timpul imprimării, imprimării flexografice, procesării rolelor și altor procese. În același timp, este adecvat să se furnizeze role de ghidare și role cu proprietăți anti-aderență pentru a reduce timpul necesar pentru schimbarea sau curățarea rolelor/rolelor. Adezivul siliconic durabil aderă bine la majoritatea suprafețelor și poate fi îndepărtat curat cu efort minim de curățare.
Avantaj:
- Banda adezivă din fibră de sticlă nu arde și poate rezista la temperaturi de până la 148°C fără deteriorări, ceea ce o face o suprafață robustă și flexibilă pentru utilajele expuse la temperaturi ridicate.
- Adezivul este curat și ușor de îndepărtat, lăsând practic nici un reziduu adeziv și asigurând un proces rapid de curățare
- Materialul de suport robust, maleabil creează o suprafață netedă atunci când este înfășurat și poate fi aplicat într-o spirală sau alt aranjament
- Adezivul siliconic este rezistent la îmbătrânire, are o putere bună de menținere și este potrivit pentru o gamă largă de aplicații
- Materialul neadeziv permite reutilizarea rolelor și rolelor, reducând timpii de nefuncționare în procesele de fabricație
- Ajută la obținerea unei tensiuni uniforme în materialele web
- Îmbunătățește forța de frecare a rolelor de înfășurare
Recomandare:
- Bandă adezivă anti-alunecare pentru aplicarea pe role și role în sectorul imprimării și hârtiei
- Fabricarea și tipărirea hârtiei
- Prelucrarea ulterioară a materialelor web (prelucrarea benzii adezive și
- v.
- m.)