3M™ Cinta Antideslizante 5401, 610 mm x 33m

Número de artículo: 7000029033
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color, beis Marfil claro
Serie 3M™ Traction Tape 5401
Denominación del fabricante 3M™ Glasgewebe-Klebeband 5401; 3M™ Traction Tape 5401
Embalaje sueltos
Color Color beis
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Resistencia a la temperatura máx. 149 grados
Con forro no
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Montaje; Pegar
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; resistente a rasgado
Longitud 33 m
Anchura 610 mm
Espesor 0,24 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000029033
EAN / GTIN 00051115250910
Número del fabricante 7000029033
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La Cinta de tracción 3M™ 5401 cuenta con un respaldo de tela de vidrio con adhesivo de silicona sensible a la presión. Las cintas adhesivas de tela de vidrio 3M combinan una elevada resistencia a la temperatura, gran adhesión y un respaldo muy fuerte y resistente a la abrasión. El respaldo de tela de vidrio está reforzado con fibra de vidrio y es resistente contra encogerse, pudrirse o quemarse, y proporciona una excelente estabilidad en entornos de producción hasta 150 ºC. El respaldo también puede adaptar la forma y hace que se pueda aplicar con suavidad al envolver o utilizar en formaciones en espiral.Nuestra cinta 5401 se aplica a mano y se utiliza principalmente para proporcionar tracción al paso de materiales sobre rodillos y los rodillos con motor habituales en los procesos de impresión, estampado de flexografía, conversión y de red y, al mismo tiempo, proporciona una su superficie no adherente para adhesivos que utilizan los mismos rodillos, con lo que se reduce el tiempo que se pierde cambiando o limpiando los rodillos. El adhesivo de silicona de larga duración se adhiere bien a la mayoría de las superficies y se retira limpiamente con una mínima limpieza.

Ventaja:

  • La tela de vidrio con un único recubrimiento con refuerzo de fibra de vidrio es resistente frente a las quemaduras y soporta hasta 150 ºC sin daños, lo que proporciona una estructura duradera pero maleable ideal para maquinaria a elevadas temperaturas
  • El adhesivo se elimina limpia y fácilmente dejando unos residuos mínimos y garantizando un rápido proceso de limpieza
  • Un respaldo duradero y con forma que se adapta proporciona una suave superficie para envolver que se puede aplicar en envoltorios en espiral u otras formaciones para aplicaciones personalizadas
  • El adhesivo de silicona proporciona un envejecimiento duradero y buen poder de retención para una amplia gama de operaciones
  • El material no adherente facilita que los rodillos se puedan utilizar para múltiples aplicaciones eliminando los tiempos de inactividad durante los procesos de fabricación

Recomendación:

  • cinta adhesiva antideslizante para su aplicación en rollos y rodillos en el sector de la impresión y el papel
  • Fabricación e impresión de papel
  • Procesamiento adicional de materiales de banda (procesamiento de cinta adhesiva y..
  • v.
  • m.)