• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebe-Klebeband 5401, Hellbeige, 610 mm x 33 m, 0.24 mm

Artikel-Nr.: 7000029033
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, beige Hellelfenbein
Serie 3M™ Traction Tape 5401
Herstellerbezeichnung 3M™ Glasgewebe-Klebeband 5401; 3M™ Traction Tape 5401
Verpackung lose
Farbe beige
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Gewebe
Temperaturbeständig bis 149 Grad
Liner vorhanden nein
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Montage; Verkleben
Eigenschaften abriebsfest; anschmiegsam; reißfest
Länge 33 m
Breite 610 mm
Stärke 0,24 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000029033
EAN / GTIN 00051115250910
Herstellernummer 7000029033
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Traction Tape 5401 ist ein einseitig klebendes, silikonbeschichtetes Glasgewebeklebeband. Die Glasfasergewebebänder von 3M zeichnen sich durch hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Klebkraft und ein sehr widerstandfähiges, abriebfestes Trägermaterial aus. Das Trägermaterial ist glasfaserverstärkt und schrumpft, altert und brennt nicht. Es ist in Produktionsumgebungen sehr widerstandfähig und bis bis zu 148,8 °C anwendbar. Das Trägermaterial ist anpassungsfähig und lässt sich spiralförmig oder vollflächig auf Führungswalzen anbringen, um Abläufe in Anlagen und Maschinen zu optimieren. Das Klebeband wird von Hand angebracht. Es wird vorwiegend verwendet, um die Haftung von Materialien, die beim Drucken, Flexodruck, Verarbeiten von Rollenware und anderen Prozessen über Walzen oder Antriebsrollen befördert werden, zu verbessern. Gleichzeitig eigne es sich Führungswalzen und Rollen mit Anti-Hafteigenschaften zu versehen, um den zum Wechseln oder Reinigen der Walzen/Rollen erforderlichen Zeitaufwand zu verringern. Der langlebige Silikon-Klebstoff haftet auf den meisten Oberflächen gut und lässt sich mit minimalem Reinigungsaufwand sauber entfernen.

Vorteil:

  • Das einseitig klebende Glasfasergewebeband brennt nicht und hält unbeschadet Temperaturen bis zu 148 °C stand, wodurch es eine robuste und gleichzeitig biegsame Oberfläche für Maschinen bildet, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
  • Der Klebstoff lässt sich sauber und einfach entfernen, wobei so gut wie keine Klebstoffrückstände bleiben und ein schneller Reinigungsvorgang sichergestellt ist
  • Das robuste, formbare Trägermaterial erzeugt beim Umwickeln eine glatte Oberfläche und lässt sich spiralförmig oder in anderen Anordnungen anbringen
  • Der Silikon-Klebstoff ist alterungsbeständig, verfügt über eine gute Haltekraft und eignet sich für unterschiedlichste Einsatzzwecke
  • Das nicht haftende Material ermöglicht die Wiederverwendung von Walzen und Rollen und reduziert dadurch Ausfallzeiten in Herstellungsprozessen
  • Hilft, gleichmäßige Spannung in Bahnmaterialien zu erreichen
  • Verbessert die Reibkraft auf Wickelwalzen

Empfehlung:

  • Anti-Rutsch-Klebeband zur Applikation auf Rollen und Walzen im Bereich Druck & Papier
  • Papierherstellung- und Bedruckung
  • Weiterverarbeitung von Bahnmaterialien (Klebebandverarbeitung u.
  • v.
  • m.)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb