Bandă de vinil 3M™ 471F, albă, 50 mm x 33 m, 0,14 mm, vrac

Cod articol.: 7000028853
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Denumirea producătorului 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc / răşină
Forța adezivă pe oțel 6,3 N/mm
Capacitate de întindere 130 %
Rezistența la tracțiune 68 N/mm
Rezistență la temperatură min. 4 grad
Rezistență la temperatură max. 77 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Rezistent la abraziune; elastic; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 33 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,14 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000028853
EAN / GTIN 00021200043116
Număr producător 7000028853
L-Număr L01310 469
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda PVC moale 3M™ 471 este utilizată în mod obișnuit pentru marcarea zonelor și culoarelor periculoase, acoperind lucrări de vopsire, marcaje de vopsea, benzi decorative și multe altele. Această bandă adezivă versatilă are un suport moale din PVC cu adeziv din cauciuc-rășină. Rezistă la zgârieturi, abraziune, intemperii și, prin urmare, este foarte durabil.

Caracteristică:

  • Culoarea: Negru, alb, roșu, galben, albastru, transparent, verde, portocaliu, maro
  • Grosime totală [mm]: 0,140
  • Material de bază: PVC
  • adeziv: Răşină cauciucată
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 6,3
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 68
  • Alungire la rupere: 130%
  • Domeniu termic de utilizare: 4 °C până la 77 °C

Avantaj:

  • Flexibilitate ridicată și elasticitate, rapid și ușor de aplicat pe o mare varietate de suprafețe
  • Rezistent la mulți solvenți
  • Disponibil într-o varietate de culori (galben, alb, roșu, negru, verde, portocaliu și albastru)
  • Aplicare bună cu sisteme de vopsele pe bază de apă și pe bază de solvenți
  • Rezistență adezivă bună și pe suprafețele vopsite, sticlă și cauciuc
  • Mascare extrem de ușoară în curbe strânse
  • Margini ascuțite ale vopselei
  • Margini ascuțite ale vopselei
  • Mascare extrem de ușoară în curbe strânse
  • Mascare ușoară chiar și pe suprafețe denivelate

Recomandare:

  • Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
  • Dispozitive de marcare sau dispozitive atașate pentru avertizare
  • Pentru codarea culorilor țevilor, uneltelor, dispozitivelor etc
  • Pentru a proteja piesele de prelucrat, echipamentele sau produsele împotriva abraziunii
  • Pentru lipirea, înfășurarea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau 3-dimensionale

Descărcări și documente

Din aceeași serie "3M™ Weich-PVC-Klebeband 471" Vedeţi-le pe toate