• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471, Blanc, 51 mm x 33 m, 0.14 mm

Réf.: 7000028853
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Référence fabricant 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Film PVC
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Pouvoir adhésif sur l’acier 6,3 N/mm
Extensibilité 130 %
Résistance à la traction 68 N/mm
Résistance aux températures min. 4 degré
Résistance aux températures max. 77 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application coller; marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistant aux intempéries; résistant aux solvants; souplesse; élastique
Longueur 33 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,14 mm

Identification et classification

Référence article 7000028853
EAN / GTIN 00021200043116
Réf. fabricant 7000028853
Article hors catalogue L01310 469
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban vinyle 3M™ 471 colle dès la mise en contact avec un grand nombre de surfaces pour une application rapide sans séchage, gouttes ou nettoyage nécessaire. Il s'enlève proprement, sans laisser de résidu de colle. Notre ruban vinyle est très adaptable, facile à appliquer dans les zones incurvées ainsi que sur les surfaces rugueuses ou irrégulières. Disponible en plusieurs couleurs distinctives, le ruban peut être utilisé dans des températures comprises entre 4,44 C° et 76,66 C°. Les rubans vinyles sont utilisés pour marquer clairement les voies, les couloirs et les zones dangereuses ou non dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. L'utilisation de rubans vinyles pour le marquage des voies, au lieu de la peinture, élimine la nécessité d'aérer les solvants de peinture. Et comme ils peuvent être enlevés rapidement et proprement, ils constituent aussi une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture. Ces rubans robustes peuvent également être utilisés dans la maintenance et la réparation automobile, la construction, la marine, les véhicules commerciaux, et d'autres industries. Applications recommandées : • Applications de marquage de voies et de sécurité • Protection de surfaces temporaire • Anodisation et électrodéposition •Masquage de peinture ligne fine • Code couleur • Cartouche et conteneur de stockage étanche • Conditionnement et renforcement • Décoration

Caractéristique(s):

  • Couleur: noir, blanc, rouge, jaune, bleu, transparent, vert, orange, marron
  • Épaisseur totale [mm]: 0,140
  • Support: Vinyle
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 6,3
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 68
  • Allongement à la rupture: 130 %
  • Plage de température: 4 °C à 77 °C

Avantage(s):

  • Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
  • L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
  • Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces
  • Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces
  • Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
  • Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives

Recommandation(s):

  • marquage de voies et de sécurité
  • Balisage d'équipements
  • Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
  • Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
  • Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes

Téléchargements et documents

De la même série "3M™ Weich-PVC-Klebeband 471" Afficher tout