Scotch-Brite™ Disc de finisare FS-WL, 152 mm x 25 mm x 25,4 mm, 8A MED, SPR 018722A

Cod articol.: 7000028486
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Finishing Kompaktscheibe FS-WL

Identificare și clasificare

Cod articol 7000028486
EAN / GTIN 00048011187600
Număr producător 7000028486
L-Număr L51710 149
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Discuri Scotch-Brite™ pentru prelucrare fină. În funcție de duritate și de gradul de finețe, se poate obține un finisaj distinctiv al liniei sau un model de linie fină uniformă. Potrivit pentru toate metalele.

Avantaj:

  • Obține efecte de linie izbitoare
  • Disc din fibră fleece înfășurat
  • Impregnare
  • Construcție deschisă
  • Fleece de finisare specială
  • Rezultate consecvente de lucru pe întreaga durată de viață a sculei

Recomandare:

  • Pentru îndepărtarea notării ușoare pe profilele din oțel inoxidabil