Roue abrasive enroulée Scotch-Brite™ FS-WL, 150 x 25 x 25 mm, Grain A Moyen, type 8A MOYEN

Réf.: 7000028486
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant Scotch-Brite™ Finishing Kompaktscheibe FS-WL

Identification et classification

Référence article 7000028486
EAN / GTIN 00048011187600
Réf. fabricant 7000028486
Article hors catalogue L51710 149
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Finition décorative, de l’aspect brossé au satiné brillant. Rattrapage de finition brossée sur acier inoxydable pré-poli, élimination de l’oxydation bleue après soudage. Matériaux travaillés : Tous métaux. Accessoires : flasque 61311.

Avantage(s):

  • Très grande résistance, excellente durée de vie avec une productivité soutenue.
  • Permet de satisfaire tous les besoins en termes d’aspects de finition sur tous métaux.
  • Capacité à épouser les formes de la pièce travaillée toute en respectant sa géométrie/tolérance sans creuser.
  • Un fini propre et régulier sans souillures, contaminations ou rayures de second ordre, notamment sur l’inox.

Recommandation(s):

  • Pour éliminer les éraflures légères sur les profils en acier inoxydable