3M™ Bandă adezivă cu conductivitate termică și distribuție a căldurii 9876-10

Cod articol.: 7000008596
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Thermisch leitfähiges und wärmeverteilendes Klebeband 9876-10
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Adeziv Acrilat modificat

Identificare și clasificare

Cod articol 7000008596
EAN / GTIN 00051115526503
Număr producător 7000008596
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

În general, materialele de distribuire a căldurii conduc energia termică dintr-o componentă generatoare de căldură într-o altă locație în care căldura poate fi disipată printr-un mecanism de disipare a căldurii. Banda 3M 9876-10 este special concepută pentru a îmbunătăți conductivitatea termică în direcția X-Y pentru a îmbunătăți distribuția căldurii. Aceasta oferă o soluție la limitările produselor existente.

Avantaj:

  • Conductivitate termică excelentă la nivel plenar (>210–250 W/m-K)
  • Flexibilitate excepţională
  • O cale selectivă de propagare a căldurii asigură o distribuție uniformă a căldurii
  • Izolație electrică excelentă
  • Adezivul acrilat de înaltă performanță asigură o aderență excelentă la aluminiu și sus.
  • Procesare și manevrare ușoare (perforare ușoară)