Ruban thermoconducteur et diffuseur de la chaleur 3M™ 9876-10.

Réf.: 7000008596
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant 3M™ Thermisch leitfähiges und wärmeverteilendes Klebeband 9876-10
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Masse adhésive acrylate modifié

Identification et classification

Référence article 7000008596
EAN / GTIN 00051115526503
Réf. fabricant 7000008596
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

En général, les diffuseurs de chaleur servent à distribuer l'énergie thermique d'un composant générateur de chaleur vers un autre endroit où la chaleur peut être évacuée par un mécanisme de dissipation de la chaleur. Axé sur l'augmentation de la conductivité thermique dans le sens X-Y afin d'améliorer la diffusion de la chaleur, le ruban 3M 9876-10 est destiné à résoudre les limites des produits existants.

Avantage(s):

  • Excellente conductivité thermique dans le sens du plan (>210-250 W/m-K)
  • Excellente flexibilité
  • Voie de diffusion thermique sélective pour une distribution uniforme de la chaleur
  • Excellente isolation électrique
  • L'adhésif acrylique haute performance offre une excellente adhésion à l'aluminium et au SUS
  • Facilité de maniabilité et de manipulation (découpe facile)