• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

3M™ Teplovodivá a teplo rozvádějící lepicí páska 9876-10

Artiklové číslo: 7000008596
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce 3M™ Thermisch leitfähiges und wärmeverteilendes Klebeband 9876-10
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000008596
EAN / GTIN 00051115526503
Číslo výrobce 7000008596
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Obecně platí, že materiály rozdělující teplo odvádějí tepelnou energii z komponenty vytvářející teplo na jiné místo, kde může být teplo odváděno pomocí mechanismu odvádějícího teplo. 3M lepicí páska 9876-10 je speciálně navržen tak, aby zlepšil tepelnou vodivost ve směru X-Y pro zlepšení distribuce tepla. To poskytuje řešení omezení stávajících produktů.

Výhoda:

  • Vynikající tepelná vodivost na úrovni plenárního zasedání (>210–250 W/m -k )
  • Výborná flexibilita
  • Selektivní cesta šíření tepla zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla
  • Vynikající elektrická izolace
  • Vysoce výkonné akrylátové lepidlo zajišťuje vynikající přilnavost k hliník a SUS
  • Snadná zpracovatelnost a manipulace (snadné děrování)