{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ ET 40 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Antistatisches Band 40; 3M™ Antistatisches Elektronik-Klebeband 40 | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistență la temperatură max. | 130 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Pakowanie | |
| Lungime L | 66 m | |
| Lăţime B | 609 mm | |
| Concentrație S | 0,06 mm |
| Cod articol | 7000006115 | |
| EAN / GTIN | 00051138477806 | |
| Număr producător | 7000006115 | |
| L-Număr | L01130 106594 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |