{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ ET 40 | |
| Označení výrobce | 3M™ Antistatisches Band 40; 3M™ Antistatisches Elektronik-Klebeband 40 | |
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Teplotní odolnost max. | 130 stupně | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Balit; Montáž; Upevnit | |
| Délka L | 66 m | |
| Šířka B | 609 mm | |
| Tloušťka S | 0,06 mm |
| Katalogové číslo | 7000006115 | |
| EAN / GTIN | 00051138477806 | |
| Číslo výrobce | 7000006115 | |
| L-číslo | L01130 106594 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |