Scotch® 130C bandă de cauciuc etilenă propilenică, autosigilantă, neagră, 19 mm x 9 m, 0,76 mm

Cod articol.: 7000006085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 130C
Denumirea producătorului Scotch® 130C Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Cauciuc etilen-propilenă
Adeziv Cauciuc / răşină
Rezistență la temperatură max. 130 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Izolowanie; Montare; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; Dielectric; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; elastic
Lungime 9 m
Lăţime 19 mm
Concentrație 0,76 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000006085
EAN / GTIN 00054007417170
Număr producător 7000006085
L-Număr L01310 1568
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de cauciuc Scotch® etilenpropilenã 130C este o bandă adezivã extrem de adaptabilã, care asigura protectie electricã si mecanica prin combinarea unui adeziv agresiv de cauciuc-rãsinã si a unui material suport auto-fuzibil de etilenã-propilenã. Banda adezivă oferă izolație primară pentru cabluri izolate dielectric solide, cu o putere nominală de 69 kV. Această bandă adezivă este concepută pentru aplicații de joasă și înaltă tensiune, izolație cu bară colectoare, etanșare la capătul cablului și reparații de jachete. Are proprietăți mecanice și electrice excelente care asigură etanșeitatea la umiditate și depuneri fără cavități.

Avantaj:

  • Adezivul din rășină sintetică foarte adaptabil și materialul de suport din rășină din cauciuc etilenpropilenic cu autovulcanizare asigură rezistență la UV
  • Conceput pentru a izola îmbinările și pentru a asambla cabluri ale căror temperaturi de suprasarcină pot ajunge la 130°C.
  • Proprietățile electrice și mecanice excelente asigură etanșarea umezelii și depunerile fără goluri
  • Proprietăți fizice și electrice indiferent de gradul de alungire
  • ASTM aprobat și conform RoHS 2011/65/UE

Recomandare:

  • Izolare primară de până la 69 kV
  • Izolație bară colectoare
  • Etanșarea capacelor de capăt și a conectorilor electrici
  • Izolarea cablurilor motorului
  • Control electric al câmpului pentru fitinguri de medie tensiune și capace de capăt
  • Reparare manta de cablu pentru fitinguri de medie tensiune și capace de capăt