Scotch® 130C Ruban élastomère autosoudable isolant Noir 9,1m x 19mm sans liner

Réf.: 7000006085
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000006085
EAN / GTIN 50054007417175
Réf. fabricant 7000006085
Article hors catalogue L01310 1568

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Excellentes propriétés diélectriques
Longueur totale: 9.1 m
Largeur totale: 19 mm
Stable sur une large plage de températures de traitement

Description:

Le ruban élastomère sans film protecteur pour épissure Scotch® 130C est un ruban isolant haute tension en caoutchouc éthylène (EPR) sans film de protection, hautement conformable. Ce ruban auto-adhésif a d'excellentes propriétés physiques et électriques, qui fournissent des joints anti-humidité immédiats, ainsi que des accumulations sans vide.

Caractéristique(s):

L'adhésif en résine synthétique très conformable et le support en résine éthylène-propylène-caoutchouc auto-vulcanisant offrent une résistance aux UV.
Conçu pour isoler les épissures et confectionner des câbles dont la température de surcharge peut atteindre 130 °C
Les excellentes propriétés électriques et mécaniques offrent une étanchéité à l'humidité et des dépôts sans cavités.
Propriétés physiques et électriques indépendantes du degré d'allongement
Homologué par l'ASTM et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Isolation primaire jusqu'à 69 kV
Isolation des barres conductrices
Etanchéité des terminaisons et des connecteurs électriques
Isolation de câbles de moteur
Contrôle du champ électrique pour les garnitures moyenne tension et les terminaisons
Réparation de la gaine des câbles pour les garnitures de moyenne tension et les terminaisons