Ansamblu adaptor central 3M™ 6864 pentru masca completă 3M™ seria 6000 pentru față completă

Cod articol.: 7000002178
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri
Nuanță, albastru Albastru azur
Denumirea producătorului 3M™ Mittelstückadapter für die 3M™ Mehrweg-Vollmaske der Serie 6000, 6864
Culoarea albastru; gri; roşu
Tip produs Centuri
Mărimi internaţionale onesize
Material Țesătură

Identificare și clasificare

Cod articol 7000002178
EAN / GTIN 00051131370005
Număr producător 7000002178
L-Număr L01110 246
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Păstrați masca reutilizabilă pentru respirator 3M™ bine întreținută și pregătită pentru utilizare cu adaptorul pentru centrul de respirație reutilizabil 3M™. Acestea sunt ușor de aplicat și prelungesc durata de viață a aparatului respirator reutilizabil 3M™. Adaptoarele 3M™ pentru secțiunea mediană au o supapă de expirație special concepută, care crește confortul utilizatorului prin facilitarea expirării. Capacul unic al valvei asigură, de asemenea, o protecție mai bună a valvei de expirație împotriva contaminării și este conceput special pentru aparatele de respirație reutilizabile 3M™.

Avantaj:

  • Pentru a înlocui un adaptor de secțiune mediană deteriorat sau uzat
  • Capac unic al supapei
  • Rapid și ușor de instalat
  • Conceput pentru utilizarea cu aparate de respirație reutilizabile 3M™
  • Prelungește durata de viață a echipamentului

Recomandare:

  • Înlocuirea pieselor uzate