3M™ Conjunto de adaptador de pieza de ajuste facial central para media máscara reutilizable, para máscara completa reutilizable 3M™ serie 6000, 6864

Número de artículo: 7000002178
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, gris Gris
Color, azul Azul azur
Denominación del fabricante 3M™ Mittelstückadapter für die 3M™ Mehrweg-Vollmaske der Serie 6000, 6864
Color azul; gris; rojo
Tipo de producto Cinturón
Talla internacional tamaño único
Material Tejido

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000002178
EAN / GTIN 00051131370005
Número del fabricante 7000002178
Número L L01110 246
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Mantenga su media máscara reutilizable 3M™ en buenas condiciones y lista para usar con los conjuntos de adaptadores centrales para medias máscaras reutilizables 3M™. Son fáciles de ajustar y ayudan a aumentar la vida útil de las medias máscaras reutilizables 3M™. Los conjuntos de adaptadores centrales 3M™ cuentan con una válvula de exhalación de diseño patentado que aumenta la comodidad del usuario al facilitar la exhalación. El diseño exclusivo de la cubierta de la válvula también mejora la protección de la válvula de exhalación contra los residuos y está especialmente diseñado para su uso con las medias máscaras reutilizables 3M™.

Ventaja:

  • Sustituye a adaptadores centrales dañados o desgastados
  • Cubierta de válvula exclusiva
  • Colocación rápida y sencilla
  • Diseñados para usarlos con medias máscaras reutilizables 3M™
  • Aumentan la vida útil de su equipo

Recomendación:

  • Para su uso con las máscaras completas reutilizables 3M™ de la serie 6000