3M™ Centralkabinet 6864

Art.-nr.: 7000002178
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, grå Grå
Farvetone, blå Azurblå
Producentbetegnelse 3M™ Mittelstückadapter für die 3M™ Mehrweg-Vollmaske der Serie 6000
Farve blå; grå; rød
Produkttype bælte
International størrelse onesize
Materiale Stof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000002178
EAN/GTIN 00051131370005
Producentnummer 7000002178
L-nummer L01110 246
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hold din 3M åndedrætsmaske, der kan genbruges, velholdt og klar til brug med 3M-mellemstikket til ansigtsmaske, der kan genbruges. De er nemme at fastgøre og forlænge levetiden for din 3M åndedrætsmaske. 3M mellemsektionsadaptere har en specielt designet udåndingsventil, der øger brugerkomforten ved at lette udånding. Det unikke ventildæksel giver også bedre beskyttelse af udåndingsventilen mod forurening og er specielt designet til 3M genanvendelige åndedrætsværn.

Fordel:

  • Udskiftning af en beskadiget eller slidt mellemsektionsadapter
  • Unik ventildæksel
  • Hurtig og nem at installere
  • Designet til brug sammen med 3M genanvendelige respiratorer
  • Forlænger udstyrets levetid

Anbefaling:

  • Udskiftning af sliddele