Bandă de spumă de vinil 3M™ 4516

Cod articol: 7000001102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 18 buc.
  • Pași de comandă: 18 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000001102
EAN / GTIN 50021200033075
Număr producător 7000001102
L-Număr L01310 799
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile din spumă 3M Scotchfoam cu o singură față sunt fabricate din spumă de vinil cu celule închise cu adeziv acrilat de înaltă rezistență. Acestea sunt ideale pentru etanșarea împotriva prafului și umezelii, de exemplu în aparatele de uz casnic, computere și alte dispozitive electronice. Datorită proprietăților sale acustice excelente, benzile adezive din spumă Scotchfoam sunt, de asemenea, potrivite pentru prepararea la abur și depozitarea moale a pieselor sensibile ale echipamentului. Acestea pot fi utilizate pe o varietate de substraturi, cum ar fi metale, materiale plastice, sticlă sau lemn lăcuit.

Avantaj:

  • Suportul din spumă neagră, cu o grosime de 1,6 mm, cu celule închise, de înaltă densitate oferă o etanșare împotriva prafului, luminii și umezelii
  • Etanșarea împotriva umezelii și prafului
  • Suportul de hârtie permite perforarea fără a mai întâi laminarea unui alt suport pe spumă
  • Adaptabilitatea benzii adezive permite lipirea sau etanșarea suprafețelor curbate sau neregulate
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Impermeabil
  • Creșterea duratei de viață a produsului
  • Optimizați designul produsului
  • Rapid și ușor de utilizat
  • Proprietăți acustice excelente
  • Ideal pentru etanșarea împotriva prafului și umezelii, de ex.
  • B.
  • În calculatoare și alte dispozitive electronice
  • Pentru prepararea la abur și depozitarea ușoară a pieselor sensibile ale echipamentului

Recomandare:

  • Se aplică materialelor de înaltă energie, cum ar fi
  • Metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice
  • Pentru utilizare în interior și în exterior

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă