3M™ Cinta de Espuma de Vinilo 4516

Número de artículo: 7000001102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 18 Unidad
  • Pasos del pedido: 18 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000001102
EAN / GTIN 50021200033075
Número del fabricante 7000001102
Número L L01310 799
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las cintas de espuma de un solo lado 3M Scotchfoam están hechas de espuma de vinilo de célula cerrada con adhesivo de acrilato de alta resistencia. Son ideales para sellar contra el polvo y la humedad, por ejemplo, en electrodomésticos, ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Debido a sus excelentes propiedades acústicas, las cintas adhesivas de espuma Scotchfoam también son adecuadas para el vapor y el almacenamiento suave de piezas sensibles del equipo. Se pueden utilizar en una variedad de sustratos como metales, plásticos, vidrio o madera lacada.

Ventaja:

  • El portador de espuma de alta densidad grosor negro de 1,6 mm, de celda cerrada, proporciona un sello contra el polvo, la luz y la humedad
  • Sellado contra la humedad y el polvo
  • El soporte de papel permite perforar sin primero laminar otro portador sobre la espuma
  • La adaptabilidad de la cinta adhesiva permite la unión o sellado de superficies curvas o de forma irregular
  • Amortiguación de vibraciones
  • Estanco al agua
  • Aumente la vida del producto
  • Optimice el diseño del producto
  • Rápido y fácil de usar
  • Excelentes propiedades acústicas
  • Ideal para sellar contra el polvo y la humedad, por ejemplo
  • B.
  • En ordenadores y otros dispositivos electrónicos
  • Para el vapor y el almacenamiento suave de las piezas sensibles del equipo

Recomendación:

  • Aplicable a materiales de alta energía tales como
  • Metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
  • Para interiores y exteriores.