3M™ Vinyl Foam Tape 4516, Zwart, 12 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000001102
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 stuks
  • Stappen van de bestelling: 18 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000001102
EAN/GTIN 50021200033075
Nummer fabrikant 7000001102
L-nummer L01310 799

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Enkelzijdig plakband van vinylschuim
Totale lengte: 32,9 m
Totale breedte: 1,3 cm
Trillingsdemping

Omschrijving:

3M™ Vinyl Foam Tape 4516 is een soepel vinyl, eenzijdig gecoat, gesloten cellige schuimtape 1,56mm dik.

Kenmerk:

Gemaakt van gesloten celvinylschuim met acrylaatlijm
Enkelzijdige vinyl schuimtape
Hoge onmiddellijke hechting
Bestand tegen hoge temperaturen, weersinvloeden en UV
Waterdicht
Verlengt de levensduur van het product
Geoptimaliseerde productconstructie
Snelle en gemakkelijke toepassing
Uitstekende akoestische eigenschappen
Ideaal voor het afdichten tegen stof en vocht, bijv. in computers en andere elektronische apparatuur
Voor demping en zachte bevestiging van gevoelige apparatuuronderdelen

Tip:

Kan worden gebruikt op hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen
Voor gebruik binnen en buiten