Centură din fleece

Cod articol.: 69903119010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Material abraziv lățime 75 mm
Grad de fineţe medie
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Grupă de materiale Metal
Standard ISO 2976

Identificare și clasificare

Cod articol 69903119010
EAN / GTIN 4014586329918
Număr producător 69903119010
L-Număr L00010 3476
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Cureaua nețesută
  • fiabilă de la mascarea defectelor ușoare până la finisarea perfectă. Durata lungă de viață permite o funcționare economică
  • 75 x 2 000 mm

Caracteristică:

  • Versiunea medie
  • pachet de 3