Bande de non-tissé

Réf.: 69903119010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur abrasif 75 mm
Degré de finesse type moyen
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Groupe de matières Métal
Norme ISO 2976

Identification et classification

Référence article 69903119010
EAN / GTIN 4014586329918
Réf. fabricant 69903119010
Article hors catalogue L00010 3476
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Ruban non tissé
  • Fiable, du contrecollage de légers défauts à la finition parfaite. Durée de vie élevée permettant un travail économique
  • 75 x 2 000 mm

Caractéristique(s):

  • Version moyenne
  • lot de 3 pcs