Cinturón de vellón

Número de artículo: 69903119010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Anchura del abrasivo 75 mm
Grado de finura medio/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Grupo de material Metal
Norma ISO 2976

Identificación y clasificación

Número de artículo 69903119010
EAN / GTIN 4014586329918
Número del fabricante 69903119010
Número L L00010 3476
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Cinta no tejida
  • fiable desde la laminación de pequeños defectos hasta el acabado perfecto. La larga vida útil permite un trabajo económico
  • 75 x 2 000 mm

Característica:

  • Versión media
  • PU 3 piezas