Șasiu

Cod articol.: 6953
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mecanism de rulare

Identificare și clasificare

Cod articol 6953
EAN / GTIN 4017976069531
Număr producător 6953
L-Număr L90070 146
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru transportul ușor și sigur al mașinilor și al altor obiecte grele. Construcție robustă din oțel sudat, cu mânere din oțel rotund, acoperite cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Plăcile de susținere sunt prevăzute cu un strat de cauciuc antiderapant. Roți mari din oțel cu rulmenți cu bile. Dimensiunea roților Ø x lățime 85x90 mm.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 24000
Lungime totală (mm): 495
Lățimea totală (mm): 288
Înălțime totală (mm): 110
Notă: Placă de suport 425 x 220 mm
număr de axe: 4
Număr de roți: 16
Dimensiunea roților (mm): 83 x 85
Anvelope: oțel