• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Telaio

Codice art.: 6953
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Utilizzo come pattini pesanti a tre punti
Piano di carico posteriore, larghezza 220 mm
Profondità piano di carico posteriore 425 mm
Piano di carico posteriore, altezza 110 mm
Numero di assi 4
Numero di ruote di supporto posteriori 8
Con maniglia
Numero mpugnature 2
Materiale impugnatura tubo di acciaio
Numero di rotelle / ruote 16 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 83 mm
Larghezza ruota/rullo 85 mm
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Ruote di trasporto/telaio
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura in acciaio
Portata max. 24.000
Larghezza complessiva 288 mm
Profondità totale 495 mm
Altezza complessiva 110 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6953
EAN / GTIN 4017976069531
Codice del produttore 6953
Numero-L L90070 146
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Telaio per il trasporto facile e sicuro di macchine e altri oggetti pesanti. Robusta struttura in acciaio saldato, con maniglie tonde in acciaio, verniciate a polvere, blu RAL 5007. Le piastre di supporto sono dotate di una superficie di gomma antiscivolo. Grandi ruote in acciaio con cuscinetti a sfere. Contenuto della fornitura: 2 rulli di trasporto e 2 bielle in acciaio tondo. Garanzia: 2 anni.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 24000
  • Lunghezza totale (mm): 495
  • Larghezza totale (mm): 288
  • Altezza totale (mm): 110
  • Nota: Piastra di supporto 425 x 220 mm
  • Numero di assi: 4
  • Numero di ruote portanti: 16
  • Dimensione ruota (mm): 83 x 85
  • Gomme: Acciaio